ฉนวนท่อหดความร้อนแบบบางเกรดทางการแพทย์
สไตล์ | รุ่น | สายเคเบิล | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS-714 1/2 ก้อน 100 | 6 ถึง 1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 100ft | 0.025 " | 6 ถึง 1 AWG | ฿12,815 | |
A | HS-714 1/2 ก้อน 6 | 6 ถึง 1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 6" | 0.025 " | 6 ถึง 1 AWG | ฿502 | |
A | HS-714 3/8 ก้อน 48 | 12 ถึง 8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 4ft | 0.025 " | 12 ถึง 8 AWG | ฿2,689 | |
A | HS-714 3/8 ก้อน 6 | 12 ถึง 8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 0.025 " | 12 ถึง 8 AWG | ฿462 | |
A | HS-714 3/8 ก้อน 100 | 12 ถึง 8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 100ft | 0.025 " | 12 ถึง 8 AWG | ฿12,345 | |
A | HS-714 1/4 ก้อน 6 | 16 ถึง 12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 0.025 " | 16 ถึง 12 AWG | ฿434 | |
A | HS-714 1/4 ก้อน 48 | 16 ถึง 12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 4ft | 0.025 " | 16 ถึง 12 AWG | ฿1,629 | |
A | HS-714 1/4 ก้อน 100 | 16 ถึง 12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 100ft | 0.025 " | 16 ถึง 12 AWG | ฿7,402 | |
A | HS-714 3/16 ก้อน 48 | 20 ถึง 18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 4ft | 0.02 " | 20 ถึง 18 AWG | ฿1,392 | |
A | HS-714 3/16 ก้อน 6 | 20 ถึง 18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 0.02 " | 20 ถึง 18 AWG | ฿394 | |
A | HS-714 3/16 ก้อน 100 | 20 ถึง 18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 100ft | 0.02 " | 20 ถึง 18 AWG | ฿6,221 | |
A | HS-714 1/8 ก้อน 6 | 24 ถึง 22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 0.02 " | 24 ถึง 22 AWG | ฿387 | |
A | HS-714 1/8 ก้อน 48 | 24 ถึง 22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 4ft | 0.02 " | 24 ถึง 22 AWG | ฿936 | |
A | HS-714 1/8 ก้อน 100 | 24 ถึง 22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 100ft | 0.02 " | 24 ถึง 22 AWG | ฿4,223 | |
A | HS-714 3/32 ก้อน 48 | 28 ถึง 26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft | 0.02 " | 28 ถึง 26 AWG | ฿872 | |
A | HS-714 3/32 ก้อน 6 | 28 ถึง 26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 0.02 " | 28 ถึง 26 AWG | ฿358 | |
A | HS-714 3/32 ก้อน 100 | 28 ถึง 26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 100ft | 0.02 " | 28 ถึง 26 AWG | ฿3,964 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- ท่อโค้ง
- เบรคและคลัทช์
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
- ใบพัดลม Tubeaxial
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ป้องกันการได้ยิน
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- อุปกรณ์วัด
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- TACO โซนวาล์ว 2 ทาง
- POWER FIRST ตัวป้องกันสายเคเบิล 10 ฟุต
- KETT TOOLS คัปเปิ้ลเฉือนความปลอดภัย
- HOFFMAN แผ่นปิดฐานฐาน Proline G2 Series
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม, C-Face, ที่วางเท้า, เฟสเดียว
- TRICO ชุดติดตั้งบล็อกการกระจาย
- TRICO ภาชนะบรรจุน้ำมันสเปกตรัม
- EATON แผ่นอะแดปเตอร์ NEMA ซีรี่ส์ E50
- BEL-ART - SCIENCEWARE ไม้พายขนาดเล็ก
- CONDOR ถุงมือหนังสีเทา/น้ำเงิน