Insultab Hs-714 3/32 Blk 6 | 4wmu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดกลาง 28-26awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DFJ 4WMU1

INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 ท่อหดด้วยความร้อน เกรดกลาง 28-26awg x 6 นิ้ว Pk5

In Stock
รายการ: AE2DFJ รุ่น: HS-714 3/32 Blk 6ข้ามอ้างอิง: 4WMU1
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
฿358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดความร้อนเกรดทางการแพทย์
สายเคเบิล28 ถึง 26 AWG
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.046 "
ID ก่อนหดตัว0.093 "
ความยาว6"
วัสดุโอเลฟินอะคริเลต
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วนการหดตัว2:1
หดตัวชั่วคราว212 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-67 ถึง 250 F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.02 "
แบบติดผนังผนังบาง
ช่วงลวด28 ถึง 26 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสายเคเบิลID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาวความหนาของผนังหลังจากหดตัวช่วงลวดราคา
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดกลาง 24-22awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 ก้อน 624 ถึง 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 ถึง 22 AWG฿387
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Heat Shrink Tubing Medium-grade 20-18awg x 6 Inch Pk5 | AE2DFL 4WMU 3 HS-714 3/16 ก้อน 620 ถึง 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 ถึง 18 AWG฿394
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Heat Shrink Tubing Medium-grade 16-12awg x 6 Inch Pk5 | AE2DFM 4WMU 4 HS-714 1/4 ก้อน 616 ถึง 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 ถึง 12 AWG฿434
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดกลาง 12-8awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 ก้อน 612 ถึง 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 ถึง 8 AWG฿462
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดกลาง 6-1awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 ก้อน 66 ถึง 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 ถึง 1 AWG฿502
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดกลาง 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 ก้อน 4828 ถึง 26 AWG0.046 "0.093 "4ft0.02 "28 ถึง 26 AWG฿872
ฉนวน HS-714 1/8 Blk 48 ท่อหดความร้อนเกรดกลาง 24-22awg x 48in Pk5 | AE2DFR 4WMU8 HS-714 1/8 ก้อน 4824 ถึง 22 AWG0.063 "0.125 "4ft0.02 "24 ถึง 22 AWG฿936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 ท่อหดด้วยความร้อน เกรดกลาง 28-26awg x 6 นิ้ว Pk5
฿358 / หน่วย