IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Carbon Steel Self Aligning Tap, Uncoated Finish
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4935243 | หยาบ | 4 | 2.5 " | 1.00mm | 6H | 0.255 " | M6 | 1" | ฿316 | |
A | 4935246 | หยาบ | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ฿360 | |
B | 4935251 | หยาบ | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.381 " | M11 | 1.25 " | ฿456 | |
B | 4935250 | หยาบ | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ฿500 | |
C | 4935238 | หยาบ | 3 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 6H | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ฿283 | |
D | 4935239 | หยาบ | 4 | 2.125 " | 0.70mm | 6H | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ฿281 | |
A | 4935241 | หยาบ | 4 | 2.375 " | 0.80mm | 6H | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ฿300 | |
A | 4935248 | หยาบ | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 6H | 0.318 " | M9 | 1.125 " | ฿467 | |
A | 4935244 | หยาบ | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 6H | 0.318 " | M7 | 1.125 " | ฿309 | |
E | 4935249 | ปลาย | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ฿499 | |
B | 4935252 | ปลาย | 4 | 3.375 " | 1.25mm | 6H | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ฿631 | |
A | 4935245 | ปลาย | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ฿368 | |
C | 4935225 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | 2B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿297 | |
C | 4935232 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿484 | |
C | 4935228 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | 2B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿307 | |
C | 4935224 | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | 2B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿283 | |
C | 4935233 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿427 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์
- ข้อต่อแก๊ส
- แคมและร่องฟิตติ้ง
- เครื่องรัดกล่อง
- สวิทช์
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- การเติมอากาศ
- การระบุการควบคุมคีย์
- เล็บ
- NILFISK เครื่องดูดฝุ่น HEPA
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิตช์ดึงสายเคเบิล
- MAG-MATE คีมหนีบท่อ
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันตัดกลึง Bio Syntra LM
- RULAND MANUFACTURING JSC ซีรี่ส์ Jaw Coupling Hubs
- BANJO FITTINGS หยิกวาล์ว EPDM
- KERN AND SOHN คอนเดนเซอร์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-16 Un
- EATON 10250T ปุ่มกดชั่วขณะแบบไม่เรืองแสง
- BALDOR / DODGE GT, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน