JAMCO UA ซีรี่ส์โต๊ะทำงาน
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UA248 | 24 " | 1/2 "รัศมี | 35 " | 5 / 64 " | 48 " | เหล็ก | ฿34,506 | |
A | UA360 | 30 " | 1/2 "รัศมี | 35 " | 5 / 64 " | 60 " | เหล็ก | ฿38,463 | |
A | UA372 | 30 " | 1/2 "รัศมี | 34 " | 5 / 64 " | 72 " | เหล็ก | ฿45,747 | |
A | UA472 | 36 " | 1/2 "รัศมี | 35 " | 5 / 64 " | 72 " | เหล็ก | ฿48,174 | |
B | UA496 | 36 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 34 " | 12 เกจ | 96 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿78,986 |
UA Series, โต๊ะทำงาน
โต๊ะทำงาน Jamco UA Series มีพื้นผิวที่มั่นคงเพื่อใช้และจัดระเบียบเครื่องมือช่าง มาในสีเทาคลาสสิกที่เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพื้นที่ทำงานของคุณ โต๊ะทำงานเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความมั่นคงขณะรับน้ำหนักได้มากถึง 3000 ปอนด์ นอกจากนี้ ท็อปสแตนเลสยังเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน โต๊ะทำงาน Jamco เหล่านี้มีความสูง 35 นิ้ว (ความสูงระดับเอวของคนงานโดยเฉลี่ย 6 ฟุต) ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ใช้เวลานาน นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมการเชื่อมต่อเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานของข้อต่อ บางรุ่นมีขอบกลมเรียบรัศมี 1/2 นิ้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ โต๊ะงาน Jamco UA Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการก่อสร้าง การผลิต การบำรุงรักษา งานไม้ งานโลหะ และงานแปรรูป
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับ
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- จับท่อ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ท่อระบายน้ำ
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- เครื่องมืองัด
- APPROVED VENDOR ล้อจานหมุน
- ROCKWOOD การ์ดมุม 3 นิ้ว
- JET TOOLS เครื่องกัดความเร็วรอบ
- MARS AIR DOORS Ep Series ม่านแอร์
- OMRON รีเลย์แบบติดหน้าแปลนด้านบน
- APOLLO VALVES 18C-500 ซีรี่ส์บรอนซ์ความจุสูงอุณหภูมิและวาล์วระบายความดัน
- SPEARS VALVES อานม้า PVC แบบหนีบ, เกลียว SR, เต้ารับเดี่ยว, สีขาว, EPDM O-Ring
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV9-8-F
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวป้องกันเสริมของ IEC
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนซีซี