APOLLO VALVES 18C-500 Series วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิความจุสูงสีบรอนซ์
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของร่างกาย | ความกว้างของร่างกาย | บีทูเอช | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18C5118150 | - | - | - | - | - | - | ฿7,776 | |
A | 18C5215125 | - | - | - | - | - | - | ฿13,904 | |
A | 18C5118125 | - | - | - | - | - | - | ฿7,776 | |
A | 18C5228150 | - | - | - | - | - | - | ฿18,715 | |
A | 18C5225150 | - | - | - | - | - | - | ฿22,285 | |
A | 18C5113125 | - | - | - | - | - | - | ฿7,486 | |
A | 18C5115150 | - | - | - | - | - | - | ฿7,486 | |
A | 18C5215150 | - | - | - | - | - | - | ฿13,078 | |
A | 18C5113150 | - | - | - | - | - | - | ฿7,486 | |
A | 18C5213125 | 8.625 " | 1 9 / 16 " | 1,825,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 1" | ฿7,017 | |
A | 18C5314150 | 10.25 " | 1.75 " | 3,625,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1" | ฿16,285 | |
A | 18C5314125 | 10.25 " | 1.75 " | 3,070,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | 1" | ฿16,041 | |
A | 18C5125125 | 10.875 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿6,502 | |
A | 18C5424150 | 11 9 / 16 " | 2.5 " | 6,050,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | ฿29,045 | |
A | 18C5424125 | 11 9 / 16 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1.5 " | ฿28,315 | |
A | 18C5115125 | 11 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿6,076 | |
A | 18C5513150 | 11.437 " | 2.5 " | 6,050,000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1.5 " | ฿30,624 | |
A | 18C5513125 | 11.437 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1.5 " | ฿29,895 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่างเชื่อมอาร์ค
- ลูกศรทำเครื่องหมายท่อและแถบเทป
- แม่แรงเพลาไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- ระบบตาข่าย
- ถังเก็บและภาชนะ
- การก่ออิฐ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การควบคุม HVAC
- วาล์ว
- OSG โคบอลต์การขึ้นรูปเกลียว Bright Tap Finish
- FAST CAP Grommet 2.5 ด้าน XNUMX นิ้ว
- IGUS ปลอกลูกปืน 3/8 นิ้ว
- 3M EPS-400 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
- VULCAN HART โซลินอยด์คอยล์
- NOTRAX หินอ่อน ซอฟ tyle Dry Area Mattings
- COOPER B-LINE B274R ฟิตติ้งปีกนกขวามือแปดรูมุมเดียว
- MILWAUKEE ตัวป้องกันล้อเจียรนิรภัย
- TRACERLINE ชุดตรวจจับการรั่วไหลของของเหลวย้อมด้วยรังสี UV หลายสี, งานหนัก/เรือเดินสมุทร