อพอลโล 18c5513150 | วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt X Fnpt | 3eew9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 18C5513150 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9

APOLLO VALVES 18C5513150 วาล์วระบายความร้อนและอุณหภูมิ Mnpt x Fnpt

In Stock
รายการ: AC8WAA รุ่น: 18C5513150ข้ามอ้างอิง: 3EEW9
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
฿24,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย11.437 "
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย2.5 "
บีทูเอช6,050,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า2"
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความยาวก้านStandard
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวเทอร์โม3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)40.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Auto Re-Seating (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของร่างกายความกว้างของร่างกายบีทูเอชความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletราคา
APOLLO VALVES 18C5513125 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"1.5 "฿23,496
APOLLO VALVES 18C5115125 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "฿5,319
APOLLO VALVES 18C5125125 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Fnpt ทางเข้า 3/4 นิ้ว | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "฿5,599
APOLLO VALVES 18C5213125 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"฿7,130
APOLLO VALVES 18C5314125 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1"฿11,201
APOLLO VALVES 18C5314150 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "1"฿11,371
APOLLO VALVES 18C5424125 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน Fnpt ทางเข้า 1-1/2 นิ้ว | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "1.5 "฿22,182

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 18C5513150 วาล์วระบายความร้อนและอุณหภูมิ Mnpt x Fnpt
฿24,069 / หน่วย