JOHNSON CONTROLS สวิตช์ความดันที่ละเอียดอ่อนซีรีส์ P32
สวิตช์ความดันอากาศที่แตกต่างกันของ Johnson Controls ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมระดับความดันอากาศที่แตกต่างกัน พบการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ โรงงานผลิตยา และระบบระบายอากาศ ด้วยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ พวกมันสามารถส่งสัญญาณเตือนและเปิดใช้งานพัดลมหรือแดมเปอร์ได้...rs เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่สม่ำเสมอ รับประกันการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุดโดยป้องกันการปนเปื้อนอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P32AC-2C | 2 1 / 8 " | 5 5 / 8 " | -40° ถึง 165° F | HVAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3 1 / 4 " | ฿6,261 | |
A | P32AC-1C | 2-1 / 8 " | 5.625 " | -40 ถึง 165 F | H VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3.25 " | ฿5,776 | |
A | P32AF-1C | 2-1 / 8 " | 5.625 " | -40 ถึง 165 F | H VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3.25 " | ฿5,672 | |
A | P32AF-2C | 2-1 / 8 " | 5.625 " | -40 ถึง 165 F | H VAC/วัตถุประสงค์ทั่วไป | 3.25 " | ฿6,134 |
กลไกการทำงาน
- สวิตช์ความดันอากาศส่วนต่างทำงานโดยการตรวจสอบความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างจุดสองจุดในระบบอุตสาหกรรมหรือ HVAC ภายในสวิตช์จะมีไดอะแฟรมหรือเซ็นเซอร์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดัน
- เมื่อความแตกต่างของแรงดันถึงระดับที่ตั้งไว้ สวิตช์ไฟฟ้าจะทำงาน สวิตช์นี้สามารถตั้งโปรแกรมให้ดำเนินการเฉพาะได้ เช่น การเปิดพัดลมหรือสัญญาณเตือน
- จะตรวจสอบความแตกต่างของแรงดันอย่างต่อเนื่องและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อรักษาระดับที่ต้องการ กลไกนี้รับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ โดยควบคุมการไหลเวียนของอากาศและป้องกันการปนเปื้อน
คุณสมบัติ
- สวิตช์ความดันอากาศที่แตกต่างของ Johnson Controls มีโครงโพลีคาร์บอเนตขึ้นรูปเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสและความแข็งแกร่งของส่วนประกอบภายใน
- มีไดอะแฟรม Buna-N เพื่อป้องกันการรั่วไหล
- สวิตช์ความดันอากาศที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 165 องศา F
- มีฝาปิดแบบถอดได้สำหรับปรับขนาดที่ตั้งไว้และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- สวิตช์ความดันอากาศเหล่านี้มีขั้วต่อ FNPT x NPSM สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
สวิตช์ความดันอากาศแบบดิฟเฟอเรนเชียลของ Johnson Controls จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้าง
- ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นประจำ
- เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอตามความจำเป็น
- ปรับเทียบสวิตช์เมื่อเวลาผ่านไปและดูคู่มือหากจำเป็น
ฉันจะเลือกรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะของฉันได้อย่างไร
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงแรงดัน สภาพแวดล้อม การรับรอง และจุดประสงค์การใช้งานของสวิตช์
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อติดตั้งสวิตช์เหล่านี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมระหว่างการติดตั้ง ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ระเบิดลม
- เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- ฮาร์ดแวร์ประตูหน้าจอ
- โคมไฟตกแต่ง LED
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- การบันทึกข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- PRO-LINE โต๊ะโอนบอล
- ARO เครื่องหล่อลื่นท่ออากาศแบบโมดูลาร์
- SAFTCART ปลอกคอกระบอกสูบ
- FLUORAMICS ตัวป้องกันการกัดกร่อน Tufoil
- YSI สายเคเบิลเซนเซอร์คู่
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 1/4-12 Un
- EATON หน่วยทริปเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์แบบทำเหมืองประเภท E2L
- Cementex USA Metric Flush Connect ซ็อกเก็ต Hex Bit, 3/8 Inch Square Drive
- HUMBOLDT เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ไฮดรอลิกเซอร์โว
- BOSTON GEAR Bear-N-Bronze 660 แท่งแบริ่งแข็งสีบรอนซ์หล่อ