ARO เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นระบบท่อแบบโมดูลาร์
สไตล์ | รุ่น | NPT | วัสดุชาม | ขนาดชาม | ความจุน้ำมัน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L36461-110 | 1" | โลหะ | 3.7 ออนซ์ | 3.7 ออนซ์ | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 1 "NPT | ฿12,675 | |
A | L36341-100 | 1 / 2 " | โพลีคาร์บอเนต | 4.3 ออนซ์ | 4.3 ออนซ์ | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ฿7,083 | |
A | L36341-110 | 1 / 2 " | โลหะ | 3.7 ออนซ์ | 3.7 ออนซ์ | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ฿7,353 | |
A | L36121-100 | 1 / 4 " | โพลีคาร์บอเนต | ออนซ์ 0.6 | 0.6 ออนซ์ | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | ฿4,070 | |
A | L36221-100 | 1 / 4 " | โพลีคาร์บอเนต | ออนซ์ 1.9 | 1.9 ออนซ์ | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ฿5,820 | |
A | L36221-110 | 1 / 4 " | โลหะ | 1.5 ออนซ์ | 1.5 ออนซ์ | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ฿6,225 | |
A | L36451-110 | 3 / 4 " | โลหะ | 3.7 ออนซ์ | 3.7 ออนซ์ | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 3 / 4 "NPT | ฿12,514 | |
A | L36351-100 | 3 / 4 " | โพลีคาร์บอเนต | 4.3 ออนซ์ | 4.3 ออนซ์ | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ฿7,114 | |
A | L36351-110 | 3 / 4 " | โลหะ | 3.7 ออนซ์ | 3.7 ออนซ์ | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ฿7,578 | |
A | L36231-100 | 3 / 8 " | โพลีคาร์บอเนต | ออนซ์ 1.9 | 1.9 ออนซ์ | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ฿5,926 | |
A | L36331-100 | 3 / 8 " | โพลีคาร์บอเนต | 4.3 ออนซ์ | 4.3 ออนซ์ | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ฿6,935 | |
A | L36231-110 | 3 / 8 " | โลหะ | 1.5 ออนซ์ | 1.5 ออนซ์ | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ฿6,771 | |
A | L36331-110 | 3 / 8 " | โลหะ | 3.7 ออนซ์ | 3.7 ออนซ์ | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ฿7,348 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swage Stud Fittings
- กดเพื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ท่อ
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งวาล์ว
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- ตัวควบคุมสุญญากาศ
- มอเตอร์หอยโข่ง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- การติดตั้งท่อ
- การทดสอบทางการเกษตร
- LITHONIA LIGHTING สายไฟ Quick-flex 120 V
- CAROL สายเคเบิลถาด จำกัด พลังงาน
- INSIZE เทเปอร์เกจ
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 12-32 Unef
- APPROVED VENDOR เสียแขน
- WIHA TOOLS คีมตัดปลายหุ้มฉนวน
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วตรวจสอบ
- MORSE DRUM ส่วนประกอบวาล์ว
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS