จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO L36231-100 น้ำมันหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7

ARO L36231-100 เครื่องหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 105 Cfm 150 Psi

In Stock
รายการ: AD9CPM รุ่น: L36231-100ข้ามอ้างอิง: 4PJH7
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
฿6,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหล่อลื่นท่ออากาศแบบโมดูลาร์
ประเภทการปรับปรุงไขควง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต
ขนาดชามออนซ์ 1.9
โดมภาพรวม
ความสูง5.98 "
ลูกบิดการปรับ
ความยาว2.2 "
วัสดุอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล105 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT3 / 8 "
ความจุน้ำมัน1.9 ออนซ์
ความสูงโดยรวม5.98 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.2 "
ความกว้างโดยรวม2.24 "
ท่อวิ่ง (Ft.)25
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
ชนิดภาพเขียนModular
ความกว้าง2.24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟีดน้ำมัน (ชนิดหมอก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นNPTวัสดุชามขนาดชามความจุน้ำมันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
ARO L36121-100 น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 0.60.6 ออนซ์5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT฿4,480
ARO L36221-100 น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 1.91.9 ออนซ์5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT฿6,092
ARO L36331-100 น้ำมันหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "โพลีคาร์บอเนต4.3 ออนซ์4.3 ออนซ์7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT฿7,367
ARO L36341-100 น้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "โพลีคาร์บอเนต4.3 ออนซ์4.3 ออนซ์7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT฿7,798
ARO L36351-100 น้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "โพลีคาร์บอเนต4.3 ออนซ์4.3 ออนซ์7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT฿7,137
ARO L36221-110 น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "โลหะ1.5 ออนซ์1.5 ออนซ์5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT฿6,768
ARO L36231-110 น้ำมันหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "โลหะ1.5 ออนซ์1.5 ออนซ์5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT฿6,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO L36231-100 เครื่องหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Npt 105 Cfm 150 Psi
฿6,217 / หน่วย