JOHNSON CONTROLS ตัวแปลงสัญญาณแรงดันอิเล็กทรอนิกส์
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | เอาท์พุต | พลังงานที่จำเป็น | การเชื่อมต่อกระบวนการ | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P499RCP-101C | Packard เชื่อมต่อ | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5.0 | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | 0 ถึง 100 psi | ฿14,699 | |
B | P499RAP-105C | Packard เชื่อมต่อ | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5.0 | 1/8 "-27 NPT เธรดภายนอก | 0 ถึง 500 psi | ฿12,312 | |
A | P499VCP-105K | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 0 ถึง 10 VDC | 12 ถึง 30 VDC | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | 0 ถึง 500 psi | ฿12,858 | |
A | P499RCP-101K | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5.0 | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | 0 ถึง 100 psi | ฿14,916 | |
A | P499RCP-105K | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5.0 | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | 0 ถึง 500 psi | ฿14,916 | |
B | P499RAP-105K | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 0.5 ถึง 4.5 VDC | VDC 5.0 | 1/8 "-27 NPT เธรดภายนอก | 0 ถึง 500 psi | ฿12,804 | |
A | P499ACP-107K | Packard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต | 4 ถึง 20 mA | 12 ถึง 30 VDC | 1/4 "SAE Flare Internal Thread | 0 ถึง 750 psi | ฿12,723 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- ลวดสลิง Swage Clevis Fittings
- ขาตั้งเครื่อง
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- แหนบยกตาย
- โดยฮาร์ดแวร์
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- assortments
- PARKER ข้อศอกชาย 90 องศาหมุนได้
- VULCAN HART ปลั๊ก Assembly
- ANVIL ข้อต่อครึ่งเกลียวตรง
- WRIGHT TOOL ไดรเวอร์อ่อนนุช
- 80/20 ตลับลูกปืนแบบยาวเดี่ยว
- MASTER APPLIANCE ชุด
- PHOENIX เปลี่ยนฝาครอบดุมล้อหน้า
- TIMKEN ตลับลูกปืนคอล็อคนอกรีต
- DAYTON ล้อ
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน ดีแอล