Johnson Controls P499acp-107k | ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 750 Psi | 40g373 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K เพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 750 Psi | AD3MUA 40G373

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Pressure Transducer 0 ถึง 750 Psi

In Stock
รายการ: AD3MUA รุ่น: P499ACP-107Kข้ามอ้างอิง: 40G373
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
฿12,855 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
เข้ากันได้กับสื่อทั้งหมดเข้ากันได้กับสแตนเลส 17-4PH รวมทั้งแอมโมเนีย
การเชื่อมต่อไฟฟ้าPackard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโครงสร้างสแตนเลส 17-4PH
ความยาวของตะกั่ว78 "
ความต้านทานลูปขั้นต่ำระหว่างตัวแปลงสัญญาณกับสายใด ๆ 100 MOhms ที่ 500 Vdc
คะแนน NEMA7 - ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม A, B, C และ D
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 185 องศา F
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 30 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "SAE Flare Internal Thread
พิสัย0 ถึง 750 psi
วัสดุเปียกโครงสร้างสแตนเลส 17-4PH

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไฟฟ้าเอาท์พุตพลังงานที่จำเป็นการเชื่อมต่อกระบวนการพิสัยราคา
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CPackard เชื่อมต่อ0.5 ถึง 4.5 VDCVDC 5.01/8 "-27 NPT เธรดภายนอก0 ถึง 500 psi฿12,510
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K เพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105KPackard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต0.5 ถึง 4.5 VDCVDC 5.01/8 "-27 NPT เธรดภายนอก0 ถึง 500 psi฿12,961
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CPackard เชื่อมต่อ0.5 ถึง 4.5 VDCVDC 5.01/4 "SAE Flare Internal Thread0 ถึง 100 psi฿14,901
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต0.5 ถึง 4.5 VDCVDC 5.01/4 "SAE Flare Internal Thread0 ถึง 100 psi฿15,078
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K เพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105KPackard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต0.5 ถึง 4.5 VDCVDC 5.01/4 "SAE Flare Internal Thread0 ถึง 500 psi฿15,078
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K เพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์ 0 ถึง 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105KPackard พร้อมชุดสายไฟ 6-1 / 2 ฟุต0 ถึง 10 VDC12 ถึง 30 VDC1/4 "SAE Flare Internal Thread0 ถึง 500 psi฿12,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Pressure Transducer 0 ถึง 750 Psi
฿12,855 / หน่วย