PRINCE Double Acting Welded กระบอกไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | แม็กซ์ ความดัน | Pin Dia | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | ฿25,720 | |
A | PMC-5416 | 2-1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 " | ฿23,633 | |
A | PMC-5408 | 2-1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 8" | - | RFQ
|
A | PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | ฿29,612 | |
A | PMC-8320 | 3" | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 20 " | ฿27,273 | |
A | PMC-5530 | 3-1 / 2 " | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | - | RFQ
|
A | PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | ฿35,059 | |
A | PMC-5648 | 4" | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | ฿53,978 | |
A | PMC-5630 | 4" | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1 / 2 " | 2" | 30 " | ฿43,199 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลงชื่อบัลลาสต์
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- ชุดลำเลียงและถาดอบแห้ง
- อุปกรณ์โต๊ะทำงานมือถือ
- อุปกรณ์แผ่นกรองสี
- ยาง
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- สลักบานพับและบานพับ
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- SPEC ดิสก์สปริงสตีลเบลล์วิลล์
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 24 นิ้ว
- VULCAN HART เทอร์โมสตัทเตาอบพาความร้อน
- FEBCO Master Series LF856 Double Check Detector ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF หมวกข้อต่อสวิง FAT
- GAST สวิตช์ความดัน
- SPECO TECHNOLOGIES PA ลำโพงทนฝนและแดด
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบแทง TTSP
- RUBBERMAID ล้อ
- VESTIL เอนด์การ์ด