PRINCE PMC-8320 กระบอกไฮดรอลิค รู 3 นิ้ว x ระยะชัก 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
เจาะ Dia | 3" |
เสร็จสิ้น | ทาสีแดง |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Pin Dia | 1.5 " |
วัสดุลูกสูบ | เหล็กดัด |
ก้านลูกสูบ | โครเมี่ยมเงา |
ซีลลูกสูบ | เหล็กหล่อ |
ขนาดพอร์ต | 1 / 2 " |
ถอย | 28 ใน |
แหวนวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ก้าน Dia. | 1-1 / 2 " |
ก้านซีล | ยูรีเทนยูคัพ |
ลากเส้น | 20 " |
ท่อ | เหล็ก Honed ผนังหนา |
ชนิดภาพเขียน | การแสดงสองครั้งที่เชื่อม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.87 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | แม็กซ์ ความดัน | Pin Dia | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5408 | 2-1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 8" | - | RFQ
|
PMC-5648 | 4" | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | ฿53,356 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 " | ฿20,933 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | ฿22,574 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | ฿27,573 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2 " | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | - | RFQ
|
PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | ฿33,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.