แอมป์ AC: เพื่อ 70 100 , ไฟแสดงฟิวส์ขาด: ไม่ , วัสดุของตัวเครื่อง: เทอร์โม , ระดับ: คลาส J เข้ากันได้กับ: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 5/8"ยาว x 1 1/8" , ประเภทคอนเนคเตอร์: กล่องดึง , อันดับปัจจุบัน: 61-100A , ความลึก: 2-1 / 5 " , เหมาะกับ: ด้านอุตสาหกรรม , ฟิวส์เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 / 4 " , รหัสตัวยึดฟิวส์: AB , ความยาวฟิวส์: 4 3 / 5 " , ประเภทฟิวส์: ด้านอุตสาหกรรม , ฟิวส์ คลาส UL: J , ความสูง: 2.8 " , บ่งบอก/ไม่บ่งชี้: ไม่บ่งชี้ , แม็กซ์ แอมป์: 100 , แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า: 600 , นาย. ชุด: บุสมานน์ JM60x00 , การป้องกัน: การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร , สิ่งบ่งชี้ทางสายตา: ไม่บ่งชี้