Bussmann Jm60100-1cr | ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 600max โวลต์ 1p | 39p398 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN JM60100-1CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 600max โวลต์ 1p | AC8FDW 39P398

BUSSMANN JM60100-1CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 600max โวลต์1p

In Stock
รายการ: AC8FDW รุ่น: JM60100-1CRอ้างไขว้: 39P398
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
฿3,210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 70 100
แอมป์เอซีเพื่อ 70 100
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก2-1 / 5 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์อุปสรรค
ฟิวส์ Dia3 / 4 "
รหัสตัวยึดฟิวส์AB
ความยาวฟิวส์4 3 / 5 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง2.8 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว8 2 / 3 "
สูงสุด แอมป์100
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งแผงยึด
จำนวนเสา1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-jm60100-3cr.pdf
ความกว้าง2"
ขนาดสายไฟ1/0 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)13.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCการออกแบบบล็อกฟิวส์ความยาวสไตล์การติดตั้งจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN JM60100-2CR บล็อกฟิวส์ 70 ถึง 100 แอมป์ 600 โวลต์สูงสุด 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0 ถึง 14 AWG600 VACVDC 300อุปสรรค8 2 / 3 "แผงยึด24"฿8,163
BUSSMANN JM60100-3CR ฟิวส์บล็อค ไม่ระบุ 100 A 600 VAC | เอซี8เอฟดี 39P401 JM60100-3CR14 ถึง 1 AWGAC 600V300V ซีเปิดการไม่ปฏิเสธ7.81 "สลักเกลียว, ราง DIN36"฿13,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN JM60100-1CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 600max โวลต์1p
฿3,210 / หน่วย