DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบไดเร็คไดรฟ์พร้อมการ์ดไอดี ใบมีด 24 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D959 | 3.0 | 3533 | 3023 | 6" | 1/4 | 1160 | 3 | 28 " | ฿29,881 | |
A | 10D962 | 3.4/1.7 | 4430 | 3974 | 6-1 / 2 " | 1/3 | 1140 | 3 | 28 " | ฿33,049 | |
B | 10D969 | 4.0/2.0 | 3984 | 3400 | 25-3 / 4 " | 1/3 | 1750 | 3 | 24 " | ฿46,398 | |
C | 10D970 | 4.9/2.5 | 5438 | 5049 | 11-1 / 4 " | 1/2 | 1140 | 6 | 28 " | ฿53,509 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 24 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton ดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียม 3 / 6 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนความทนทาน พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พวกเขามีการ์ดไอดีที่ป้องกันไม่ให้สิ่งกีดขวางหรือเศษเล็กเศษน้อยเข้าไปในใบพัดลม บางรุ่นมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วสำหรับควบคุมความเร็วของพัดลมดูดอากาศ เลือกพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความเร็วมอเตอร์ตั้งแต่ 1134 ถึง 1750 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันบาด
- อุปกรณ์วาล์วโซน
- นิวเมติกคอนเดนเสทแยก
- ตู้ดับเพลิง
- เสื่อพิเศษ
- วงล้อท่อ
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- แทรกด้าย
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- การทดสอบทางการเกษตร
- CHICAGO FAUCETS หยุดจ่ายหลายเทิร์น
- WESCO รถบรรทุกจานอลูมิเนียม Thrifty
- BANJO FITTINGS ปลั๊กกรอง
- CONRADER CTD ซีรี่ส์วาล์วตรวจสอบในถัง
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-5/8 นิ้ว สีดำ
- MI-T-M ชุด
- LOVEJOY SLD 1450 Series คัปปลิ้งแข็งแบบไม่ใช้กุญแจ เมตริก
- MORSE DRUM ที่ยึดบาร์
- VESTIL คานยื่นสำหรับงานปานกลาง 10 องศา แขนเอียง