DAYTON 10D962 พัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว 4430 Cfm
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C308 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4430 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3974 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3417 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2499 |
มิติ A | 28 " |
มิติข้อมูล B | 7" |
มิติข้อมูล C | 3-1 / 8 " |
มิติ D | 24-1 / 2 " |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C215 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.4/1.7 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C746 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 28 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 24-3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 6-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 28 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 16.3 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 14 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงหน้าที่ปานกลาง |
Venturi Clearance Dia | 24-3 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 3-3 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 248 |
ความกว้าง | 28 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.