JOHNSON CONTROLS โฟลว์สวิตช์
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ขนาดการเชื่อมต่อ | คะแนนการติดต่อ | แรงดันไฟฟ้า | อัตราการไหล | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F261MEH-V01C | การไหลต่ำ | 1/2 เอฟเอ็นพีที x 1/2 เอฟเอ็นพีที | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 0.6 gpm ถึง 17 gpm | 140 | 250 | 1 | ฿20,073 | |
A | F261KEH-V01C | การไหลต่ำ | 1/2 เอฟเอ็นพีที x 1/2 เอฟเอ็นพีที | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 0.6 gpm ถึง 17 gpm | 140 | 250 | 1 | ฿15,543 | |
A | F261KFH-V02C | การไหลต่ำ | 3/4 เอฟเอ็นพีที x 3/4 เอฟเอ็นพีที | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 0.6 gpm ถึง 17 gpm | 140 | 250 | 1 | ฿15,619 | |
B | F261KFH-V01C | การไหลต่ำ | 3/4 เอฟเอ็นพีที x 3/4 เอฟเอ็นพีที | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 0.6 gpm ถึง 17 gpm | 140 | 250 | 1 | ฿15,585 | |
A | F261MFH-V01C | การไหลต่ำ | 3/4 เอฟเอ็นพีที x 3/4 เอฟเอ็นพีที | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 0.6 gpm ถึง 17 gpm | 140 | 250 | 1 | ฿22,582 | |
A | F261KAH-V01C | การไหลมาตรฐาน | 1 ม.ป.ท | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 2.5 gpm ถึง 760 gpm | องศา 140 | องศา 250 | 1 | ฿13,827 | |
A | F261MAL-V01C | การไหลมาตรฐาน | 1" | 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC หน้าที่นักบิน | 4-120V | 2.5 gpm ถึง 760 gpm | 140 ° F | 250 ° F | ฮิตแรงม้า | ฿20,109 | |
C | F261MAH-V01C | การไหลมาตรฐาน | 1 ม.ป.ท | 16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่ | 24V-230V | 2.5 gpm ถึง 760 gpm | 140 | 250 | 1 | ฿18,862 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อาหารและจานเพาะเชื้อ
- เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ Strip Chart
- สถานี 5S Red Tag
- ตู้ดูดควันและขาตั้ง
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาส
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- มอเตอร์ HVAC
- ผ้ากันฝน
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- WALTER TOOLS 1/2 "วงกลมจารึก SNGN เหลี่ยมเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์
- ENPAC ผ้าใบกันน้ำ
- SURION ผู้ติดต่อเสริม
- BESSEY บาร์แคลมป์ / ตัวเกลี่ย
- 3M น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์
- AMS กบสว่าน เชื่อมต่อด่วน
- VICTOR หัวฉีดเชื่อม
- WESTWARD ชุดบิตซ็อกเก็ต
- MORSE DRUM โอเวอร์โหลดรีเลย์
- LITTLE GIANT บันไดเสริมไฟเบอร์กลาส Sumostance พร้อมกราวด์คิว วีรุ่ง และขาตั้ง Sure Set