Johnson Controls F261mah-v01c โฟลว์สวิตช์ | 35lz21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flow Switch, ตู้ NEMA 4, ไม้พาย SS 1, 2, 3 และ 6 นิ้ว, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flow Switch, กรอบหุ้ม NEMA 4, ไม้พาย SS 1, 2, 3 และ 6 นิ้ว, SPDT, 24V-240 VAC

In Stock
รายการ: AH4VBP รุ่น: F261MAH-V01Cข้ามอ้างอิง: 35LZ21
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
฿18,862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์การไหล
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติกพร้อมพายสแตนเลส
ตามมาตรฐานได้มาตรฐาน UL, CE, RCM
ขนาดการเชื่อมต่อ1 ม.ป.ท
คะแนนการติดต่อ16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่
อัตราการไหล2.5 gpm ถึง 760 gpm
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม140
สูงสุด Flow GPM760
สูงสุด อุณหภูมิของไหล250
แม็กซ์ เอชพี1
แม็กซ์ ความดัน290
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-40
นาที. อัตราการไหล2.5
นาที. อุณหภูมิของไหล-20
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-f261mal-v01c.pdf
สลับสิ่งที่แนบมาNEMA 4
ประเภทสวิทช์สพท
ชนิดภาพเขียนการไหลมาตรฐาน
แรงดันไฟฟ้า24V-230V
วัสดุเปียกViton

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)31.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการไหลของของเหลวในสายที่มีน้ำเอทิลีนไกลคอลหรือของเหลวอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
  • กล่องหุ้ม NEMA 4 ที่ได้รับการจัดอันดับเพื่อป้องกันฝุ่นในการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
  • ตามมาตรฐาน UL, CE และ RCM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนขนาดการเชื่อมต่อคะแนนการติดต่อแรงดันไฟฟ้าอัตราการไหลสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด อุณหภูมิของไหลแม็กซ์ เอชพีราคา
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C โฟลว์สวิตช์ | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01Cการไหลต่ำ1/2 เอฟเอ็นพีที x 1/2 เอฟเอ็นพีที16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่24V-230V0.6 gpm ถึง 17 gpm1402501฿15,543
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V01C โฟลว์สวิตช์ | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01Cการไหลต่ำ3/4 เอฟเอ็นพีที x 3/4 เอฟเอ็นพีที16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่24V-230V0.6 gpm ถึง 17 gpm1402501฿15,585
JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C โฟลว์สวิตช์ | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02Cการไหลต่ำ3/4 เอฟเอ็นพีที x 3/4 เอฟเอ็นพีที16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่24V-230V0.6 gpm ถึง 17 gpm1402501฿15,619
JOHNSON CONTROLS F261MEH-V01C โฟลว์สวิตช์ | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01Cการไหลต่ำ1/2 เอฟเอ็นพีที x 1/2 เอฟเอ็นพีที16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่24V-230V0.6 gpm ถึง 17 gpm1402501฿20,073
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C โฟลว์สวิตช์ | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01Cการไหลต่ำ3/4 เอฟเอ็นพีที x 3/4 เอฟเอ็นพีที16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่24V-230V0.6 gpm ถึง 17 gpm1402501฿22,582
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Flow Switch, กล่องหุ้ม Type 3R, ไม้พาย SS 1, 2, 3 และ 6 นิ้ว, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01Cการไหลมาตรฐาน1 ม.ป.ท16A @ 120 VAC - โหลดเต็มที่24V-230V2.5 gpm ถึง 760 gpmองศา 140องศา 2501฿13,827
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Flow Switch, ตู้ NEMA 4, ไม้พาย SS 1, 2, 3 และ 6 นิ้ว, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01Cการไหลมาตรฐาน1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC หน้าที่นักบิน4-120V2.5 gpm ถึง 760 gpm140 องศา ฉ250 องศา ฉฮิตแรงม้า฿20,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Flow Switch, กรอบหุ้ม NEMA 4, ไม้พาย SS 1, 2, 3 และ 6 นิ้ว, SPDT, 24V-240 VAC
฿18,862 / หน่วย