JOHNSON CONTROLS VG7000 Series โกลบวาล์วสเตนเลสสตีล, เปิดตามปกติสองทาง, NPT
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความลึก | ความสูง | การออกแบบวาล์ว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG7243CT | 0.73 | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 1 5 / 8 " | 4 3 / 4 " | 2 วิธี | 3" | ฿16,743 | |
A | วีจี7243อีที | 1.8 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2-Way | 3" | ฿17,896 | |
A | VG7243GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2-Way | 3" | ฿17,338 | |
A | VG7243LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | 2-Way | 3 7 / 32 " | ฿22,082 | |
A | VG7243NT | 11.6 | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | 2-Way | 4.12 " | ฿28,046 | |
A | VG7243PT | 18.5 | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | 2-Way | 4 23 / 32 " | ฿31,632 | |
A | VG7243RT | 28.9 | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2-Way | 5.125 " | ฿43,337 | |
A | VG7243ST | 46.2 | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | 2-Way | 5 29 / 32 " | ฿50,374 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปสรรคเชือก
- การรักษาความปลอดภัย / การติดตั้งไฟบริเวณ
- ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- ระบบ UV
- เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การแข่งขัน
- หินลับมีดขัด
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- SALSBURY INDUSTRIES แผงปิดท้ายสำหรับตู้เก็บของแบบแบน
- DAYTON มอเตอร์แบริ่งยูนิต, เสาแรเงา
- BRADY สารยึดเกาะ
- GUARDAIR ชุดอุปกรณ์พื้นฐานมาตรฐานของผู้เสนอซื้อวัสดุ
- WILKERSON ตัวกรอง-Regulator, 1/4 นิ้ว NPT
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Protistor 600VAC ถึง 690VAC
- HOFFMAN ข้อศอก 90 องศาของ Wireway
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/16-14 Unc
- ANVIL เหล็กอ่อน 45 องศา ข้อศอก สังกะสี
- HANDLE-IT ตัวป้องกันมุมเสา