Johnson Controls Vg7243et | โกลปวาล์ว 2 ทาง เบอร์ 1/2 นิ้ว Fnpt | 41p862 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VG7243ET โกลปวาล์ว 2 ทาง ไม่มี 1/2 นิ้ว Fnpt | AD4HXV 41P862

JOHNSON CONTROLS VG7243ET โกลบวาล์ว 2 ทางไม่มี 1/2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AD4HXV รุ่น: VG7243ETอ้างไขว้: 41P862
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
฿17,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.8
องค์ประกอบปกติเปิด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อ(F) NPT
ความลึก1.625 "
ความสูง4.75 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ338 องศา F
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-vg7243ct.pdf
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย308 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตัดแต่งวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การออกแบบวาล์ว2-Way
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงการออกแบบวาล์วความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS VG7243CT โกลปวาล์วแอคชูเอเตอร์น้อย ขนาดการเชื่อมต่อ 1/2 นิ้ว 2 ทาง เปิดตามปกติ | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "เอฟเอ็นพีที1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 วิธี3"฿16,743
JOHNSON CONTROLS VG7243GT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1/2 นิ้ว Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"฿17,338
JOHNSON CONTROLS VG7243LT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "฿22,082
JOHNSON CONTROLS VG7243NT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1 นิ้ว Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "฿28,046
JOHNSON CONTROLS VG7243PT โกลปวาล์ว 2 ทาง ไม่มี 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "฿31,632
JOHNSON CONTROLS VG7243RT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "฿43,337
JOHNSON CONTROLS VG7243ST โกลบวาล์ว 2 ทาง No 2 นิ้ว Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "฿50,374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VG7243ET โกลบวาล์ว 2 ทางไม่มี 1/2 นิ้ว Fnpt
฿17,896 / หน่วย