ระดับเลเซอร์จอห์นสัน
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความถูกต้อง | ขนาด | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-6607 | - | - | - | - | - | เลเซอร์ครอสไลน์ | - | - | ฿18,955 | |
B | 40-6270 | - | - | - | - | - | ดอทเลเซอร์ | - | - | ฿118,382 | |
C | 40-6657 | - | - | - | - | - | ชั้น | - | - | ฿28,812 | |
D | 40-6535 | ตามแนวนอน | +/- 1/16 "@ 100 ฟุต | 7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 " | 6" | 7.375 " | ระดับเลเซอร์โรตารี | 8.25 " | อะแดปเตอร์ Ni-MH หรือ 6V | ฿60,971 | |
E | 40-6680 | แนวนอนและแนวตั้ง | +/- 1/8 "@ 50 ฟุต | 3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 นิ้ว | 3.88 " | 3.125 " | ระดับเลเซอร์เส้น / จุด | 4" | (3) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA | ฿20,170 | |
F | 40-6516 | แนวนอนและแนวตั้ง | +/- 1/8 "@ 50 ฟุต | 7 x 5 x 6-1 / 2 นิ้ว | 6.75 " | 5" | ระดับเลเซอร์โรตารี | 6.625 " | (5) แบตเตอรี่ AA | ฿38,647 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวบ่งชี้ความเร็วลม
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- เทปสำนักงานใส
- ท่อยาง
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- สัญญาณ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- HALDER SUPERCRAFT หัวค้อนที่ถอดเปลี่ยนได้
- GRAINGER พัดลม USB
- UNITED SCIENTIFIC จุกสีดำ
- HUBBELL PREMISE WIRING แผ่นผนัง 3 พอร์ตสแตนเลส
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างแบบพลาสติกพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- ABB S201 เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1/2 นิ้ว สีดำ
- EATON สวิตช์ตัดมอเตอร์ซีรีส์ VCP-W
- KERN AND SOHN หลอดฮาโลเจนซีรีส์ OBB-AZ
- BROWNING มัดเหล็กหล่อซีรีส์ 2VP 2 ร่อง