JOHNSON 40-6535 ระดับเลเซอร์อัตโนมัติระดับ 1 โหมดสีแดง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับเลเซอร์โรตารี |
ความถูกต้อง | +/- 1/16 "@ 100 ฟุต |
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ | องศา 5 |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ |
ขนาด | 7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 " |
เกรด / ความลาดชัน | องศา 8 |
ความสูง | 7.375 " |
คลาสเลเซอร์ | IIIa |
ความยาว | 8.25 " |
ประเภทการปรับระดับ | ปรับระดับอัตโนมัติ |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 5mW |
โหมด | 1 |
จำนวนคาน | 1 |
จำนวนขวดระดับ | 0 |
จำนวนบรรทัด | 0 |
จำนวนขวดลูกดิ่ง | 0 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 14 ถึง 113 องศา F |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์ Ni-MH หรือ 6V |
ช่วงที่มีเครื่องตรวจจับ | 2000 ฟุต |
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ | 200 ฟุต |
ความเร็วในการหมุน | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 700 |
ขนาดเกลียว | 5 / 8-11 |
จำนวนขวดทั้งหมด | 0 |
ชนิดภาพเขียน | ตามแนวนอน |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ใช่ |
ความยาวคลื่น | 635nm |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 9015304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความถูกต้อง | ขนาด | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-6516 | แนวนอนและแนวตั้ง | +/- 1/8 "@ 50 ฟุต | 7 x 5 x 6-1 / 2 นิ้ว | 6.75 " | 5" | ระดับเลเซอร์โรตารี | 6.625 " | (5) แบตเตอรี่ AA | ฿38,647 | ||
40-6680 | แนวนอนและแนวตั้ง | +/- 1/8 "@ 50 ฟุต | 3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 นิ้ว | 3.88 " | 3.125 " | ระดับเลเซอร์เส้น / จุด | 4" | (3) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA | ฿20,805 | ||
40-6607 | - | - | - | - | - | เลเซอร์ครอสไลน์ | - | - | ฿20,303 | ||
40-6270 | - | - | - | - | - | ดอทเลเซอร์ | - | - | ฿131,227 | ||
40-6657 | - | - | - | - | - | ชั้น | - | - | ฿30,860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.