ระดับเลเซอร์โรตารี JOHNSON
สไตล์ | รุ่น | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ความถูกต้อง | ขนาด | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | อุณหภูมิในการใช้งาน | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-6507 | ไม่ | +/- 1/4 "@ 100 ฟุต | 5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64" | 5.125 " | 5.125 " | 6.125 " | 14 ถึง 113 องศา F | (4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA | ฿20,837 | |
B | 40-6534 | ใช่ | +/- 1/8 "@ 100 ฟุต | 8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | NiMH ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ, อะแดปเตอร์ 6V หรือ (4) C แบตเตอรี่อัลคาไลน์ | ฿70,617 | |
C | 40-6543 | ใช่ | +/- 1/8 "@ 100 ฟุต | 13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | อะแดปเตอร์ Ni-MH หรือ 6V | ฿79,537 | |
D | 40-6532 | ใช่ | +/- 1/8 "@ 100 ฟุต | 7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 นิ้ว | 6.5 " | 7" | 8" | 0 ถึง +40 องศา C | Ni-MH, อะแดปเตอร์, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ | ฿55,687 | |
E | 40-6544 | ใช่ | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟอะแดปเตอร์ 6V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 "C" (ไม่รวม) | ฿91,718 | |
F | 40-6526 | ใช่ | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 4 "C" | ฿55,675 | |
G | 40-6529 | ใช่ | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟอะแดปเตอร์ 6V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 "C" (ไม่รวม) | ฿72,675 | |
H | 40-6582 | ใช่ | +/- 1/16 "@ 100 ฟุต | 9.25 x 7.08 x 9.76 " | 7" | 9.25 " | 9.75 " | 14 ถึง 113 องศา F | แบตเตอรี่ลิเธียมอะแดปเตอร์หรือ (4) D แบบชาร์จไฟได้ | ฿125,602 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล็อคการควบคุมการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจ
- โต๊ะทำงานมือถือ
- ตัวกระตุ้นเครื่องกลไฟฟ้า
- นิวเมติกอุปกรณ์วาล์วกระตุ้น
- การวัดน้ำมัน
- Dollies และ Movers
- เครื่องมือสื่อสาร
- มหาดไทยยานยนต์
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- บรอนซ์
- RONSTAN บล็อกรอก
- MASTER LOCK Multiuse Lock 3-1 / 16 นิ้ว
- WARING COMMERCIAL คอนเทนเนอร์ TBB Series
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นสินค้า, ลูกล้อลม
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ความปลอดภัยสแตนเลส
- HOFFMAN สายรัดขั้วต่อแบบ 4,12,13
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-32 Un
- KIMBLE CHASE ขวดแก้วสไตล์กระเปาะผสม Class A
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. ถุงมือกันบาดและมองเห็นได้ชัดเจน
- BROWNING บูชตัดการเชื่อมต่อด่วนชนิด N