JOHNSON 40-6529 โรตารีเลเซอร์ระดับ 1500 ฟุตเส้นผ่านศูนย์กลางสีแดง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับเลเซอร์โรตารี |
ความถูกต้อง | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต |
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ | +/- 5 องศา F |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ไม่ |
ขนาด | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" |
เกรด / ความลาดชัน | +/- 5 |
ความสูง | 8.5 " |
คลาสเลเซอร์ | IIIa |
ความยาว | 8" |
ประเภทการปรับระดับ | การปรับระดับตัวเอง |
แม็กซ์ เอาท์พุต | น้อยกว่า 5mW |
โหมด | โหมดการสแกน: 0, 30, 60 องศา, จุด, ความยาวสายปรับได้ 2 แบบ |
จำนวนคาน | 2 |
จำนวนขวดระดับ | 0 |
จำนวนบรรทัด | 2 |
จำนวนขวดลูกดิ่ง | 0 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 14 ถึง 113 องศา F |
แหล่งพลังงาน | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟอะแดปเตอร์ 6V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 "C" (ไม่รวม) |
ช่วงที่มีเครื่องตรวจจับ | 1500 ฟุต |
ช่วงที่ไม่มีเครื่องตรวจจับ | 200 ฟุต |
ความเร็วในการหมุน | 120 และ 500 รอบต่อนาที |
ขนาดเกลียว | 5 / 8-11 |
จำนวนขวดทั้งหมด | 0 |
ชนิดภาพเขียน | แนวนอนและแนวตั้ง |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ใช่ |
ความยาวคลื่น | 635 |
ความกว้าง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.72 |
รหัส HS | 9031808085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ความถูกต้อง | ขนาด | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | อุณหภูมิในการใช้งาน | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-6582 | ใช่ | +/- 1/16 "@ 100 ฟุต | 9.25 x 7.08 x 9.76 " | 7" | 9.25 " | 9.75 " | 14 ถึง 113 องศา F | แบตเตอรี่ลิเธียมอะแดปเตอร์หรือ (4) D แบบชาร์จไฟได้ | ฿125,602 | ||
40-6507 | ไม่ | +/- 1/4 "@ 100 ฟุต | 5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64" | 5.125 " | 5.125 " | 6.125 " | 14 ถึง 113 องศา F | (4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA | ฿21,266 | ||
40-6534 | ใช่ | +/- 1/8 "@ 100 ฟุต | 8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | NiMH ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ, อะแดปเตอร์ 6V หรือ (4) C แบตเตอรี่อัลคาไลน์ | ฿70,617 | ||
40-6543 | ใช่ | +/- 1/8 "@ 100 ฟุต | 13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | อะแดปเตอร์ Ni-MH หรือ 6V | ฿79,537 | ||
40-6532 | ใช่ | +/- 1/8 "@ 100 ฟุต | 7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 นิ้ว | 6.5 " | 7" | 8" | 0 ถึง +40 องศา C | Ni-MH, อะแดปเตอร์, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ | ฿57,809 | ||
40-6544 | ใช่ | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟอะแดปเตอร์ 6V หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 "C" (ไม่รวม) | ฿91,718 | ||
40-6526 | ใช่ | +/- 1/8 "ที่ 100 ฟุต | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ถึง 113 องศา F | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 4 "C" | ฿55,675 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.