กรวยกลอง JUSTRITE
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | ประเภทปิดบัญชี | วัสดุ | ปาก Dia | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08208 | ช่องทางกลอง | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีแดง | 2" | NPT | ฿28,337 | |
B | 08203 | ช่องทางกลอง | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | - | - | - | ฿49,405 | |
C | 08206 | ช่องทางกลอง | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | - | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿25,419 | |
A | 08205 | ช่องทางกลอง | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีแดง | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿21,502 | |
D | 08202 | ช่องทางกลอง | 1 คิวตัน | ด้วยมือ | เหล็ก | 4.5 " | สีแดง | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿5,295 | |
E | 08201 | ช่องทางกลอง | 1 คิวตัน | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 4.5 " | - | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿6,704 | |
C | 08227 | ช่องทางกลองวัตถุไวไฟ | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีเหลือง | 0.75 " | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿16,943 | |
B | 08207 | ช่องทางกลองวัตถุไวไฟ | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีแดง | 0.75 " | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿14,158 | |
F | 28681 | ช่องทางกลองวัตถุไวไฟ | - | - | เอทิลีน | - | Black | - | - | ฿9,622 | |
G | 28680 | ช่องทางกลองไม่ติดไฟ | - | - | เอทิลีน | - | Black | - | - | ฿3,318 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายวางบัสและถาด
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- ตัวป้องกัน I-Beam และเสา
- Splash โล่ชุด Starter
- เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า
- มหาดไทยยานยนต์
- มอเตอร์กระแสตรง
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งท่อ
- APPROVED VENDOR ทองเหลืองแดง FNPT Locknut
- DICKSON เครื่องบันทึกข้อมูลความดัน
- HUBBELL PREMISE WIRING แจ็คโมดูลาร์ Data & Comm
- NATIONAL GUARD ขอบประตูน้ำหยด
- CH HANSON ดินสอช่างไม้
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ปลั๊กกันระเบิด
- SPEARS VALVES PVC เทา ตาราง 40 ฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES ตลับเช็ควาล์วบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000 EPDM
- EATON แผ่นติดตั้งเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- MARTIN SPROCKET 4545 บูชเทเปอร์