JUSTRITE 28681 กรวยดรัม ไวไฟ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องทางกลองวัตถุไวไฟ |
สี | Black |
ความสูงภายนอก | 3.25 " |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | การตรวจสอบข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมของ UL |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 21 " |
ความจุบ่อ | 2.5 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 39269097900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | ประเภทปิดบัญชี | วัสดุ | ปาก Dia | สี | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08207 | ช่องทางกลองวัตถุไวไฟ | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีแดง | 0.75 " | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿20,110 | ||
08205 | ช่องทางกลอง | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีแดง | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿33,281 | ||
08227 | ช่องทางกลองวัตถุไวไฟ | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีเหลือง | 0.75 " | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿25,594 | ||
08202 | ช่องทางกลอง | 1 คิวตัน | ด้วยมือ | เหล็ก | 4.5 " | สีแดง | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿7,084 | ||
28680 | ช่องทางกลองไม่ติดไฟ | - | - | เอทิลีน | - | Black | - | - | ฿5,203 | ||
08208 | ช่องทางกลอง | 2.6 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 10.75 " | สีแดง | 2" | NPT | ฿28,337 | ||
08201 | ช่องทางกลอง | 1 คิวตัน | การปิดตัวเอง | เหล็ก | 4.5 " | - | 2" | กรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ | ฿6,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.