JUSTRITE Sure-Grip EX Series ตู้เก็บสารกำจัดศัตรูพืช
สไตล์ | รุ่น | ความจุบ่อ | ความจุ | ประเภทประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8945041 | - | 45 แกลลอน. | ด้วยมือ | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿95,589 | |
A | 899024 | - | 90 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿153,309 | |
B | 8930241 | - | 30 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | ฿84,387 | |
B | 8930041 | - | 30 แกลลอน. | ด้วยมือ | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 2 | 1 | ฿73,380 | |
C | 8912041 | - | 12 แกลลอน. | ด้วยมือ | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ฿53,610 | |
D | 899004 | - | 90 แกลลอน. | ด้วยมือ | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿133,527 | |
A | 896024 | - | 60 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ฿155,273 | |
C | 891224 | 2.6 แกลลอน. | 12 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ฿77,531 | |
A | 894524 | 5.15 แกลลอน. | 45 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿124,515 | |
A | 896004 | 8.3 แกลลอน. | 60 แกลลอน. | ด้วยมือ | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ฿135,160 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์แฮมเมอร์
- สถานีเครื่องดื่ม
- เครื่องตัดวงแหวน
- ท่ออ่อน
- แผ่นขยายสแตนเลส
- ถังเก็บและภาชนะ
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ร้านค้าวัสดุ
- สายพานส่งกำลัง
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- SHARKBITE อะแดปเตอร์ชาย
- APPROVED VENDOR รถบรรทุกมือเปิดประทุน
- THOMAS PUMPS ปั๊มลมลูกสูบ / ปั๊มสุญญากาศ
- TEMPCO ลวดเทอร์โมคัปเปิล
- T&S ท่อแก๊ส
- KELCH แท่นยึดหัวกัดเกลียว ขนาดเทเปอร์ SK50
- HOFFMAN แผงโซลาร์เซลล์ยอดนิยม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/4-7 Unc Lh
- SQUARE D PowerPacT B เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป