JUSTRITE 8930041 ตู้เซฟกำจัดศัตรูพืช 30 แกลลอน สีเขียว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีเขียว |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
ความลึกภายนอก | 18 " |
ความสูงภายนอก | 44 " |
ความกว้างภายนอก | 43 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกภายใน | 14.6 " |
ความสูงภายใน | 39.6 " |
ความกว้างภายใน | 39.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
ประเภทการติดตั้ง | Standard |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-893004.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.72 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุบ่อ | ความจุ | ประเภทประตู | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891224 | 2.6 แกลลอน. | 12 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ฿77,531 | ||
894524 | 5.15 แกลลอน. | 45 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿124,515 | ||
896004 | 8.3 แกลลอน. | 60 แกลลอน. | ด้วยมือ | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ฿135,160 | ||
896024 | - | 60 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ฿155,273 | ||
899004 | - | 90 แกลลอน. | ด้วยมือ | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿133,527 | ||
899024 | - | 90 แกลลอน. | การปิดตัวเอง | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ฿153,309 | ||
8912041 | - | 12 แกลลอน. | ด้วยมือ | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ฿53,610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.