ตู้กลไกลิ้นชัก KENNEDY Signature Series
สไตล์ | รุ่น | องค์ประกอบ | ความลึก | วัด | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 266B | 6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W ฝั่งซ้าย: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W ฝั่งขวา : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H | 12 " | 20 | 14.75 " | 6 | 3178 ลบ.ม. ใน. | ฿36,363 | |
B | 360B | 6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2 "H, (1) 1-3 / 4" D x 3 "H, 6-7 / 8" W ฝั่งซ้าย: (3) 1-3 / 4 "D x 2" H, 6-7 / 8 "W ฝั่งขวา: (3) 1-3 / 4" D x 2 "H | 12-1 / 16 " | เพื่อ 20 22 | 18.88 " | 10 | 3996 ลบ.ม. ใน. | ฿48,618 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดทราย
- ประแจขันน็อต
- มิเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องวิเคราะห์
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- เสาอากาศ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ที่เก็บเครื่องมือ
- KNIPEX ประแจปลายกล่องหุ้มฉนวน
- DAYTON โมดูลหลอดไฟและช่องสัมผัส
- THOMSON เหล็กอัลลอยด์
- MERCOID เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
- MARTINS INDUSTRIES ล้อแข็ง
- WATTS ชุดประกอบ
- IRONCAT ถุงมือสำหรับงานเชื่อม หนังแพะ หนังวัวเกรดพรีเมี่ยม
- WINSMITH SE Encore, Series, E17 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch เธรดเดี่ยวสีบรอนซ์เฟืองตัวหนอน