KENNEDY 360B รอบอกบนสุด 26-1/8 นิ้ว กว้าง 12-1/16 นิ้ว D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกด้านบน |
สี | Brown |
องค์ประกอบ | 6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2 "H, (1) 1-3 / 4" D x 3 "H, 6-7 / 8" W ฝั่งซ้าย: (3) 1-3 / 4 "D x 2" H, 6-7 / 8 "W ฝั่งขวา: (3) 1-3 / 4" D x 2 "H |
ความลึก | 12-1 / 16 " |
ความจุลิ้นชัก | 120 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | แรงเสียดทาน |
เสร็จสิ้น | ริ้วรอย |
วัด | เพื่อ 20 22 |
จัดการออกแบบ | ชุบด้าน |
ความสูง | 18.88 " |
โหลดคะแนน | 540 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ท่อความปลอดภัยสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 10 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความจุ | 3996 ลบ.ม. ใน. |
UPC | 024821000780 |
ความกว้าง | 26.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | องค์ประกอบ | ความลึก | วัด | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266B | 6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W ฝั่งซ้าย: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W ฝั่งขวา : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H | 12 " | 20 | 14.75 " | 6 | 3178 ลบ.ม. ใน. | ฿36,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.