เคนเนดี้ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์ แมชชีนนิสต์ ทรวงอก
สไตล์ | รุ่น | องค์ประกอบ | ความลึก | จัดการออกแบบ | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3611B | 5-1 / 2 "W Top Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W ฝั่งซ้าย: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W ฝั่งขวา (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H | 12-1 / 16 " | ชุบด้าน | 18 13 / 16 " | 11 | 3976 ลบ.ม. ใน. | 26.125 " | ฿52,400 | |
B | 520B | 18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W ฝั่งซ้าย: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W ฝั่งขวา: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H | 8.5 " | ไวนิลกันกระแทกด้านบนเหล็ก | 13.625 " | 7 | 1694 ลบ.ม. ใน. | 20.12 " | ฿25,668 |
ซิกเนเจอร์ Series Machinists Chest
กล่องเครื่องมือของช่างเครื่อง Kennedy Signature Series เป็นหีบเก็บของคุณภาพสูงสำหรับงานหนักที่ใช้สำหรับเก็บวัสดุอุตสาหกรรม ทำจากเหล็กเกรดอุตสาหกรรม 22 เกจและเคลือบด้วยผงป้องกันการกัดกร่อน หีบสีน้ำตาลเหล่านี้มีแผงด้านหน้าแบบหล่นพร้อมตัวล็อคท่อที่ปกปิดและยึดลิ้นชักจากองค์ประกอบต่างๆของสภาพแวดล้อมการทำงาน ลิ้นชักบุด้วยขนของหีบเหล่านี้ช่วยป้องกันเครื่องมือที่มีความแม่นยำต่างๆและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 90 ปอนด์ (40.8 กก.) ต่อลิ้นชัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิบริการอาหาร
- ไฟถนน LED ไฟนิรภัย
- ประตูและวาล์วโลก
- เครื่องตัดวงแหวน
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- พลาสติก
- คมนาคม
- ZURN ก๊อกน้ำห้องครัวที่จับใบมีดข้อมือ
- APPROVED VENDOR หม้อไอน้ำ Gauge Square
- VULCAN HART ตะแกรง
- EDWARDS SIGNALING สวิตช์เปิดใช้งาน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 1/4-12 Un
- ANVIL ปลั๊กชุบร่องเกลียวแบบร่องมาตรฐาน
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 80 ติดตั้งอะแดปเตอร์หญิงเสริมแรงพิเศษ
- PS DOORS ระบบราวบันได HatchSafe Perimeter
- DYNALON การจ่ายขวด
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-L ขนาด 832 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม