KENNEDY 3611B Machinist's Top Chest กว้าง 26-1/8 นิ้ว สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเครื่องยอดอก |
สี | Brown |
องค์ประกอบ | 5-1 / 2 "W Top Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W ฝั่งซ้าย: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W ฝั่งขวา (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H |
ความลึก | 12-1 / 16 " |
ความจุลิ้นชัก | 90 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | แรงเสียดทาน |
เสร็จสิ้น | ริ้วรอย |
วัด | เพื่อ 20 22 |
จัดการออกแบบ | ชุบด้าน |
ความสูง | 18 13 / 16 " |
โหลดคะแนน | 540 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ท่อความปลอดภัยสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 11 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความจุ | 3976 ลบ.ม. ใน. |
UPC | 024821104303 |
ความกว้าง | 26.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | องค์ประกอบ | ความลึก | จัดการออกแบบ | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520B | 18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W ฝั่งซ้าย: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W ฝั่งขวา: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H | 8.5 " | ไวนิลกันกระแทกด้านบนเหล็ก | 13.625 " | 7 | 1694 ลบ.ม. ใน. | 20.12 " | ฿25,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.