KEO 110 องศา Countersink โคบอลต์ - ดีบุก
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55591-TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,924 | |
A | 55593-TiN | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿8,494 | |
A | 55592-TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿5,917 | |
A | 55594-TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿11,628 | |
A | 55586-TiN | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ฿1,270 | |
A | 55585-TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿954 | |
A | 55582-TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿591 | |
A | 55580-TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿490 | |
A | 55595-TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,799 | |
A | 55596-TiN | 2-1 / 2 " | 5" | 1" | 1.5 " | ฿33,657 | |
A | 55597-TiN | 3" | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ฿50,841 | |
A | 55589-TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,877 | |
A | 55584-TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿733 | |
A | 55581-TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿556 | |
A | 55588-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,429 | |
A | 55587-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ฿2,023 | |
A | 55583-TiN | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿708 | |
A | 55590-TiN | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,367 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์บันไดครอสโอเวอร์
- มอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาล
- หุ้นมุมพลาสติก
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- เครื่องมือเชื่อม
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การเติมอากาศ
- กลองและถังปั๊ม
- ดีบุก
- PENBERTHY ชุดก้านแก้วธรรมดา
- HALLOWELL หน่วยเก็บข้อมูลโมดูลาร์แบบผสม
- LEESON 56C เฟรมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- APPROVED VENDOR เบ้าหลอมสแตนเลส
- THOMAS & BETTS ฟิตติ้งท่อร้อยสายพร้อมล็อกคัท
- ANVIL ฝาเกลียวเหล็กหลอม
- MARTIN SPROCKET SF-STL ซีรีส์ บูช QD
- JET TOOLS เครื่องกลึงเจ็ท
- ALDEN เครื่องมือดอกสว่าน / ดอกสกัดปลายคู่
- VESTIL รถยกสูง ซีรีย์ SL พร้อมระบบยกขับเคลื่อน