Keo 55587-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 110 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | 3zxl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55587-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 110 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVJ 3ZXL7

KEO 55587-TiN Countersink 6 ฟัน 110 องศา 5/8 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KVJ รุ่น: 55587-TiNการอ้างอิงโยง: 3ZXL7

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,023 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia5 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม110 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1"
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.6
ความยาวเรือ (ซม.)5.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.6
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55580-TiN Countersink 6 ฟัน 110 องศา 1/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿490
KEO 55581-TiN Countersink 6 ฟัน 110 องศา 3/16 Cobalt Tin | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿556
KEO 55582-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 110 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿591
KEO 55583-TiN Countersink 6 ฟัน 110 องศา 5/16 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿708
KEO 55584-TiN Countersink 6 ฟัน 110 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿733
KEO 55585-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 110 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"฿954
KEO 55586-TiN เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 110 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"฿1,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55587-TiN Countersink 6 ฟัน 110 องศา 5/8 ดีบุกโคบอลต์
฿2,023 / หน่วย