KEO Center Reamer, โคบอลต์, 3 ขลุ่ย, 110 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55345-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,015 | |
A | 55345 | 1" | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,890 | |
A | 55347 | 1-1 / 2 " | สดใส | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿11,257 | |
A | 55347-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿12,704 | |
A | 55346-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿8,402 | |
A | 55346 | 1-1 / 4 " | สดใส | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿7,394 | |
A | 55348-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3.5 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿16,996 | |
A | 55348 | 1-3 / 4 " | สดใส | 3.5 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,643 | |
A | 55342-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,271 | |
A | 55342 | 1 / 2 " | สดใส | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿760 | |
A | 55340-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿661 | |
A | 55340 | 1 / 4 " | สดใส | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿548 | |
A | 55349 | 2" | สดใส | 3.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿18,512 | |
A | 55349-TiN | 2" | ดีบุก | 3.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿22,442 | |
A | 55344-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,913 | |
A | 55344 | 3 / 4 " | สดใส | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,566 | |
A | 55341-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿760 | |
A | 55341 | 3 / 8 " | สดใส | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿835 | |
A | 55343 | 5 / 8 " | สดใส | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,011 | |
A | 55343-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,391 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กำจัดขยะ
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- เครื่องชั่งวัดแว่นขยาย
- พัดลมเพดาน
- ปลั๊กไฟที่แนบมา
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- เครื่องกำจัดขยะ
- ท่อประปา
- ซีลไฮดรอลิก
- GREENLEE ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า
- PRO-LINE โต๊ะทำงานเข้ามุมตามหลักสรีรศาสตร์
- POWR-GRIP นักกีฬายกถ้วยดูดด้วยมือ
- LIFT-ALL ชุดสายรัดวงล้อ Tiedown
- WATTS 20C Safety Shield Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบ
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-8 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อสวมหมวก,Fipt
- CALDWELL รถยกพาเลทน้ำหนักเบา
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 830, ตัวลดเกียร์หนอนตัวหนอน Ironman