KEO Center Reamer, โคบอลต์, 3 ขลุ่ย, 60 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55305 | 1" | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,263 | |
A | 55305-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,004 | |
A | 55307-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,001 | |
A | 55307 | 1-1 / 2 " | สดใส | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿11,555 | |
A | 55306 | 1-1 / 4 " | สดใส | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿7,590 | |
A | 55306-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿8,396 | |
A | 55308 | 1-3 / 4 " | สดใส | 3.5 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,732 | |
A | 55308-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3.5 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿16,889 | |
B | 55302-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,256 | |
A | 55302 | 1 / 2 " | สดใส | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,006 | |
A | 55300 | 1 / 4 " | สดใส | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿744 | |
A | 55300-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿838 | |
A | 55309-TiN | 2" | ดีบุก | 3.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿21,665 | |
A | 55309 | 2" | สดใส | 3.75 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿18,290 | |
A | 55304-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,681 | |
A | 55304 | 3 / 4 " | สดใส | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,954 | |
A | 55301 | 3 / 8 " | สดใส | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿838 | |
A | 55301-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿972 | |
A | 55303-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,912 | |
A | 55303 | 5 / 8 " | สดใส | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,373 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันสารเคมี
- ติดตามอุปกรณ์เลื่อย
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- นัดหยุดงานไฟฟ้า
- ชุดม้วนขัด
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ปั๊มไดอะแฟรม
- ไส้กรองอากาศ
- การตรวจจับก๊าซ
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Torx แทรกบิต
- DAYTON โบลเวอร์เอียงถอยหลัง
- GORILLA MILL คาร์ไบด์เบนด์ 2-1 / 2 นิ้ว
- SQUARE D บล็อกการกระจาย: 3 เสา
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรีส์ MBO
- WOODHEAD กล่องรวมสัญญาณแบบพาสซีฟ 120115 ซีรีส์
- SHUR-LINE เทและเก็บฝา
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 40 อุปกรณ์ปิดซีเมนต์ตัวทำละลายบรรจุคู่
- VESTIL กล่องเครื่องมือแบบพกพาแท่นเหยียบอะลูมิเนียมซีรีส์ APTS
- TSUBAKI ระบบล็อคไฟฟ้า FL Inch Series