DAYTON เครื่องเป่าลมแบบเอนเอียง
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | RPM ของโบลเวอร์ | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความสูง | ขาเข้า Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8 " | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8 " | ฿109,619 | |
A | 3C074 | 1-3 / 16 " | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8 " | ฿130,934 | |
A | 3C048 | 1-3 / 16 " | 1130/1240/1425/1690/1865 | 42-15 / 16 " | 20 " | 10.031 " | 34.5 " | 40.25 " | 21-1 / 2 " | ฿167,372 | |
A | 3C049 | 1-7 / 16 " | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8 " | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8 " | ฿257,148 | |
A | 3C110 | 1-11 / 16 " | 820 / 975 / 1115 / 1225 | 52-7 / 16 " | 30 " | 10.75 " | 51.75 " | 58.38 " | 32-1 / 4 " | ฿387,100 | |
A | 3C111 | 1-15 / 16 " | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8 " | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | ฿601,383 |
โบลเวอร์เอียงถอยหลัง
เครื่องเป่าลมเอียงถอยหลัง Dayton ใช้สำหรับการระบายอากาศในร้านอาหารและห้องปฏิบัติการ โบลเวอร์เหล่านี้มีมู่เล่ย์แบบปรับระยะได้สำหรับการปรับความเร็ว และล้อที่สมดุลแบบไดนามิกเพื่อให้การหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นไปอย่างราบรื่น มีการติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ และสามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากโบลเวอร์ความเอียงไปด้านหลังที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความสูง 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 และ 72.125 นิ้ว .
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
- ลักษณะยานยนต์
- เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นดิน Acc.
- แตะสลักเกลียว
- บัดกรีฟลักซ์
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- วาล์ว
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- ABUS กุญแจรีโมท
- CLECOTOOLS ไขควงอากาศ
- CHAINFLEX ถาดเคเบิ้ล 40 แอมป์สูงสุด
- MILLER FLUID POWER กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบก้านคู่รักษาการ
- PROTO แผ่นคั่น
- PLASTIC SUPPLY ไวย์สาขาพีวีซี 45 องศา
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสาย Liquidtight
- KOHLER beanies
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมเสริม XT80 Mine Duty
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-R ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman