พลาสติกซัพพลายสาขาไวย์พีวีซี 45 องศา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | พีวีซีW04 | 4" | 17.75 " | 45 ปริญญา | ฿9,393 | |
B | พีวีซีW06 | 6" | 21.375 " | 45 ปริญญา | ฿12,736 | |
B | พีวีซีW08 | 8" | 24.25 " | 45 ปริญญา | ฿13,156 | |
C | พีวีซี | สาขา 8 "Run x 6" | 14.375 " | อาน 45 องศา | ฿9,347 | |
B | พีวีซีW10 | 10 " | 27.25 " | 45 ปริญญา | ฿16,364 | |
C | พีวีซี | สาขา 10 "Run x 8" | 17.25 " | อาน 45 องศา | ฿9,963 | |
B | พีวีซีW12 | 12 " | 30 " | 45 ปริญญา | ฿18,069 | |
C | พีวีซี | สาขา 12 "Run x 10" | 20.25 " | อาน 45 องศา | ฿13,747 | |
D | พีวีซีW14 | 14 " | 31.75 " | 45 ปริญญา | ฿21,161 | |
C | พีวีซี | สาขา 14 "Run x 12" | 23 " | อาน 45 องศา | ฿14,013 | |
D | พีวีซีW16 | 16 " | 34.625 " | 45 ปริญญา | ฿28,622 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บริเวณเชื่อม
- เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์เก้าอี้งาน
- ตัวยึดแหวน
- อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การทดสอบยางมะตอย
- KIPP 3 / 8-16 ขนาดเกลียวคันโยก
- PANDUIT ท่อเดินสายไฟผนังทึบ
- OSG คาร์ไบด์มือขวา Bur ทรงกระบอกบอลจมูก
- CALDWELL รุ่น 180 ความตึงติดผนัง
- LOVEJOY ข้อต่ออเนกประสงค์แบบ HD, Solid Bore
- WATTS LF263A Series เครื่องปรับความดันขนาดเล็ก
- ANVIL รองรับม้วนท่อแบบปรับได้
- MARTIN SPROCKET เลือกค้อนด้ามไม้
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือหนังปาล์มหนังหมู
- ENERPAC ชุดบำรุงรักษาไฮดรอลิก MS Series