PLASTIC SUPPLY PVCW14 Wye Branch Pvc 45 องศา 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาขาไวย์ |
ขนาดท่อ | 14 " |
ความยาว | 31.75 " |
วัสดุ | พิมพ์ I Grade I PVC |
ชนิดภาพเขียน | 45 ปริญญา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.85 |
รหัส HS | 3917400090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
พีวีซีW04 | 4" | 17.75 " | 45 ปริญญา | ฿9,393 | ||
พีวีซีW06 | 6" | 21.375 " | 45 ปริญญา | ฿12,736 | ||
พีวีซีW08 | 8" | 24.25 " | 45 ปริญญา | ฿14,142 | ||
พีวีซีW10 | 10 " | 27.25 " | 45 ปริญญา | ฿17,585 | ||
พีวีซีW12 | 12 " | 30 " | 45 ปริญญา | ฿19,424 | ||
พีวีซีW16 | 16 " | 34.625 " | 45 ปริญญา | ฿30,768 | ||
พีวีซี | สาขา 8 "Run x 6" | 14.375 " | อาน 45 องศา | ฿9,698 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.