บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5021, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07600TF | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | ฿14,486 | |
A | 07593TF | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | ฿3,222 | |
A | 07573TF | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,160 | |
A | 07558TF | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿626 | |
A | 07554TF | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿711 | |
A | 07598TF | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | ฿7,761 | |
A | 07584TF | 3 / 8 " | 1" | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿2,233 | |
A | 07565TF | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿875 | |
A | 07556TF | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿632 | |
A | 07595TF | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | ฿5,773 | |
A | 07579TF | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,443 | |
A | 07561TF | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿789 | |
A | 07555TF | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿677 | |
A | 07588TF | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿2,989 | |
A | 07570TF | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,294 | |
A | 07557TF | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿620 | |
A | 07576TF | 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,679 | |
A | 07560TF | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ฿959 | |
A | 07564TF | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,212 | |
A | 07569TF | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,227 | |
A | 07572TF | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,338 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้สมัครอีพ็อกซี่
- ชุดแต่งเล็บ
- ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- ไฮดรอลิกสะสม
- จานและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์
- ไส้กรองอากาศ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- สปริงส์
- พื้น
- DAYTON พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 48 นิ้ว
- DEWALT ค้อนทุบทำลาย
- ARLINGTON INDUSTRIES ของเหลวแน่นฟิตติ้งสังกะสี
- PASS AND SEYMOUR ช่องเปิดเทอร์โมเซ็ตเต้ารับเดียว
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์เปิดปิด Thermoset Three Gang Openings
- THOMAS & BETTS ขั้ว
- VERMONT GAGE Steel Y Go/NoGo แอสเซมบลีที่กลับด้านได้
- SQUARE D สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชุดสอบเทียบ CO Monitor