DAYTON พัดลมท่อแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 48 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | Bolt Circle Dia | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | มิติ E | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4GXU7 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ฿812,664 | |
B | 3C416 | - | อลูมิเนียม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ฿242,411 | |
C | 7J378 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿457,361 | |
C | 7J376 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 13.0/6.5 | 64.75 " | ฿462,118 | |
D | 166260 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ฿378,888 | |
C | 7J377 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ฿421,497 | |
E | 7AG 18 | 22,170 | อลูมิเนียม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿320,884 | |
A | 7AG 76 | 22,170 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿891,137 | |
E | 7F881 | 22,170 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ฿285,020 | |
A | 7AG 75 | 22,170 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ฿855,273 | |
E | 7AG 19 | 27,900 | อลูมิเนียม | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ฿344,855 | |
A | 7AG 79 | 27,900 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ฿915,108 | |
E | 7F882 | 27,900 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ฿295,287 | |
A | 7AG 78 | 27,900 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ฿865,540 | |
A | 7AG 81 | 31,380 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ฿897,240 | |
E | 7F883 | 31,380 | อลูมิเนียมทนประกายไฟ | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ฿326,987 | |
C | 7J379 | 24390 | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 20.0/10.0 | 64.75 " | ฿488,010 | |
C | 7J381 | 24390 | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ฿481,332 | |
C | 7J380 | 24390 | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ฿431,765 | |
C | 7J383 | 28550 | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 27.2-24.6/12.3 | 64.75 " | ฿463,464 | |
C | 7J382 | 28550 | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 25.0/12.5 | 64.75 " | ฿528,765 |
พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 48 นิ้ว
พัดลมแบบท่อที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานของ Dayton ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากภายในสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในห้องพ่นสี ถังทำความสะอาด และห้องผสม พัดลมแกนท่อเหล่านี้มีล้อประเภทดิสก์หรือใบพัดที่อยู่ภายในโครงสร้างคล้ายท่อทรงกระบอกโดยมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยระหว่างตัวเรือนและใบมีดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพัดลม พวกเขามีตัวเรือนสแตนเลส / เหล็กเคลือบสีเคลือบอบและใบพัดอลูมิเนียม / สแตนเลส / เหล็ก / อลูมิเนียมป้องกันประกายไฟเพื่อป้องกันสนิมและความแข็งแรงของโครงสร้าง พัดลมขับสายพานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม บางรุ่นไม่มีแพ็คเกจไดรฟ์สำหรับปรับแต่งพัดลมตามการใช้งานเฉพาะ เลือกจากพัดลมดูดอากาศแบบท่อใบมีด 5 / 6 ที่หลากหลาย ซึ่งมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 731 ถึง 891 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- สแครช
- ตัวอย่างน้ำเสียจากพายุ
- แบริ่งที่ติดตั้ง
- ป้องกันศีรษะ
- เครื่องมือสื่อสาร
- ระบบอัดอากาศ
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- BRADY ป้ายสัญลักษณ์หมวกแข็ง
- SPEEDAIRE มอเตอร์ลมแบบติดดุมและเท้า
- APPROVED VENDOR ซ็อกเก็ตเชื่อมหน้าแปลนชั้น 150 เหล็กดำ
- GORLITZ ตัวเรือน
- WRIGHT TOOL ชุดทอกซ์
- MORSE DRUM การประกอบเหนือศีรษะ
- CONDOR ถุงมือถัก ลายจุด ฝ่ามือและนิ้วหัวแม่มือ PVC ลายจุด สีส้ม
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 321