DAYTON 3C416 พัดลมแกนท่อ 51-3/4 นิ้ว กว้าง 64-3/4 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 48 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 50.25 " |
มิติ A | 51.75 " |
มิติข้อมูล B | 28-5 / 16 " |
มิติข้อมูล C | 48.5 " |
มิติ D | 36 " |
มิติ E | 9 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
ความสูง | 64.75 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 51-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 48-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 48.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 36 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12-1 / 2 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 5 |
เต้าเสียบ Dia. | 48.625 " |
เพลา Dia | 1.437 " |
ความกว้าง | 51.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 198.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | Bolt Circle Dia | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | มิติ E | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GXU7 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ฿812,664 | ||
166260 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ฿378,888 | ||
7AG 18 | 22,170 | อลูมิเนียม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿320,884 | ||
7AG 19 | 27,900 | อลูมิเนียม | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ฿344,855 | ||
7AG 75 | 22,170 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ฿855,273 | ||
7AG 76 | 22,170 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿891,137 | ||
7AG 78 | 27,900 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9/9.0 | 64.75 " | ฿865,540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.