DAYTON 7F881 Fan Tube Axial 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 48 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียมทนประกายไฟ |
Bolt Circle Dia | 50.25 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 31,260 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 30,070 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 28,745 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 25,810 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 22,170 |
มิติ A | 51.75 " |
มิติข้อมูล B | 28-5 / 16 " |
มิติข้อมูล C | 48.5 " |
มิติ D | 36 " |
มิติ E | 9 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 731 |
แอมป์โหลดเต็ม | 14.8-13.4/6.7 |
ความสูง | 64.75 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 51-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 48-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 48.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 5.00 |
สูงสุด ความลึก | 36 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1745 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 5 |
เต้าเสียบ Dia. | 48.625 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1.437 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 64 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 51.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 242.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | Bolt Circle Dia | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | มิติ E | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C416 | - | อลูมิเนียม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ฿242,411 | ||
4GXU7 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | ฿812,664 | ||
166260 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | ฿378,888 | ||
7AG 18 | 22,170 | อลูมิเนียม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿320,884 | ||
7AG 19 | 27,900 | อลูมิเนียม | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | ฿344,855 | ||
7AG 75 | 22,170 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75 " | ฿855,273 | ||
7AG 76 | 22,170 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | ฿891,137 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.