SCHNEIDER ELECTRIC ATV 12, ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | แรงดันเอาท์พุท | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATV12H018M2 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ฿15,896 | |
A | รถ ATV12H018F1 | 4.02 " | 5.63 " | 120 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ฿14,414 | |
A | ATV12H018M3 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ฿14,470 | |
A | ATV12H037M2 | 4.77 " | 5.12 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ฿16,388 | |
A | ATV12H037M3 | 4.77 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ฿15,400 | |
A | รถ ATV12H037F1 | 4.77 " | 5.63 " | 115 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ฿15,692 | |
A | ATV12H055M2 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 3/4 | 3.5 | 230 VAC | 2.83 " | ฿16,006 | |
A | ATV12H075M2 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 1 | 4.2 | 230 VAC | 2.83 " | ฿17,566 | |
A | ATV12H075M3 | 5.17 " | 5.63 " | 230 VAC | 1 | 4.2 | 230 VAC | 2.83 " | ฿16,604 | |
B | รถ ATV12HU15M3 | 5.17 " | 5.12 " | 230 VAC | 2 | 7.5 | 230 VAC | 4.13 " | ฿20,864 | |
B | รถ ATV12HU22M3 | 5.17 " | 5.12 " | 230 VAC | 3 | 10 | 230 VAC | 4.13 " | ฿25,004 | |
B | รถ ATV12HU40M3 | 5.56 " | 6.69 " | 230 VAC | 5 | 16.7 | 230 VAC | 5.51 " | ฿35,705 | |
B | รถ ATV12HU30M3 | 5.56 " | 6.69 " | 230 VAC | 4 | 12.2 | 230 VAC | 5.51 " | ฿20,295 | |
A | รถ ATV12H075F1 | 6.15 " | 5.59 " | 115 / 230 VAC | 1 | 4.2 | 115 / 230 VAC | 4.13 " | ฿18,451 | |
B | รถ ATV12HU15M2 | 6.15 " | 5.12 " | 230 VAC | 2 | 7.5 | 230 VAC | 4.13 " | ฿22,696 | |
B | รถ ATV12HU22M2 | 6.15 " | 5.12 " | 230 VAC | 3 | 10 | 230 VAC | 4.13 " | ฿27,234 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยลูกสูบ
- Totes
- อุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์
- เพ็กบอร์ด
- ใบพัดทดแทน
- ลวดสลิง
- บัลลาสต์
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- สปริงส์
- MARKAR บานพับครึ่งผิวต่อเนื่อง
- APPROVED VENDOR ชั้นวางสายไฟอุตสาหกรรม Chrome
- FOOTHILLS PRODUCTS หนูยาม
- WRIGHT TOOL ประแจเลื่อนใบหน้าแบบปรับได้
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC มือจับก้านโยก
- TRICO รถเข็นกรองความหนืดสูง
- ENERPAC BH ซีรี่ส์ จุกนมแบบปลดเร็ว
- VESTIL ชุดแร็คคานเท้าแขนชุบสังกะสีสำหรับงานหนัก HDU ซีรีส์
- NIBCO เช็ควาล์วดิสก์คู่
- BUSSMANN ฟิวส์หลอดแก้ว Fast Acting ซีรีส์ AGA, 1/4 x 5/8 นิ้ว