Schneider Electric Atv12h037f1 | 5wjj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 115v In | AG7DZY 5WJJ8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 115v นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7DZY รุ่น: ATV12H037F1ข้ามอ้างอิง: 5WJJ8
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
฿15,692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุตใช่
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้0 ถึง 999.9 วินาที
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้0 ถึง 999.9 วินาที
วิธีการควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์เซ็นเซอร์น้อยคำนวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับการใช้งานแรงบิดเริ่มต้นความเร็วต่ำและสูง
ประเภทการควบคุมปุ่มกด / ปุ่มกดรีโมท / Modbus
ความลึก4.77 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทLED
เครื่องจอLED
เบรกแบบไดนามิกตัวเลือกภายนอก
กรงขังIP21
ความสูง5.63 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC1
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
แม็กซ์ เอชพี1/2
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต2.4
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท230 VAC
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว
เริ่ม / หยุดการควบคุมโปรแกรมได้
กำลังเริ่มแรงบิดลด 170%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ลด 120%
ความกว้าง2.83 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8504404000

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแม็กซ์ เอชพีสูงสุด แอมป์เอาต์พุตแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 / 4hp | AG7DZV 5WJJ5 รถ ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "฿14,414
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/4 Hp 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "฿15,896
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/4 Hp 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "฿14,470
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "฿16,388
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "฿15,400
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3/4 Hp 230vac | AG7EAB 5WJK1 ATV12H055M25.17 "5.63 "230 VAC3/43.5230 VAC2.83 "฿16,006
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 Variable Frequency Drive 1 Hp 115 / 230v | AG7EAC 5WJK2 รถ ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "฿18,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 115v นิ้ว
฿15,692 / หน่วย