CLECOTOOLS ไขควงลม
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | CFM @ โหลดเต็ม | ความเร็วฟรี | ประเภทการจัดการ | นาที. ขนาดท่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19PCA03Q-G | 1 / 4 "NPT | 16 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900 | ปืนพก | 3 / 8 " | 8.3 " | ฿86,622 | |
A | 19PCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | ปืนพก | 3 / 8 " | 8.5 " | ฿93,737 | |
B | 19TTA09Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 470 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 9.8 " | ฿103,925 | |
C | 19TTA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 8" | ฿95,140 | |
D | 19TCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 8.1 " | ฿101,859 | |
E | 19SPA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | อินไลน์ | 1 / 4 " | 9.1 " | ฿93,737 | |
F | 19SCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 38 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | อินไลน์ | 1 / 4 " | 9.8 " | ฿94,351 | |
A | 19PTA09Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 470 | ปืนพก | 3 / 8 " | 9.8 " | ฿98,684 | |
A | 19PCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 16 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | ปืนพก | 3 / 8 " | 8.1 " | ฿88,522 | |
D | 19TTA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 8.4 " | ฿97,503 | |
D | 19TCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 8.5 " | ฿103,764 | |
G | 19SPA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | อินไลน์ | 1 / 4 " | 9.5 " | ฿95,094 | |
F | 19SCA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 28 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | อินไลน์ | 1 / 4 " | 10.2 " | ฿96,217 | |
A | 19PTA15Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 260 | ปืนพก | 3 / 8 " | 9.7 " | ฿98,336 | |
A | 19PTA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | ปืนพก | 3 / 8 " | 8.4 " | ฿91,190 | |
H | 19PTA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100 | ปืนพก | 3 / 8 " | 8" | ฿91,190 | |
D | 19TTA07Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 8.4 " | ฿100,546 | |
I | 19TTA15Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 260 | T ที่จับ | 3 / 8 " | 9.7 " | ฿103,837 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องสั่น
- ตัวกรองแผง
- เปลือกใต้ดิน
- การประสาน
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- รู้สึกว่า
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- Staples
- GUARDAIR แปรงปัดฝุ่นที่ถอดออกได้
- VULCAN HART ครอบคลุม
- VULCAN HART แผงด้านหน้าโครเมียม
- INSTOCK โต๊ะแล็บเคลื่อนที่
- ABILITY ONE ปากกาเจล ปลายปากกา 0.7 mm
- APPROVED VENDOR หมวก
- PASS AND SEYMOUR เครื่องชาร์จ USB Type A ที่เร็วเป็นพิเศษเกรดโรงพยาบาลพร้อมเต้ารับป้องกันการงัดแงะแบบดูเพล็กซ์
- COOPER B-LINE แบบที่ 4 สิ่งที่แนบมากับพื้นยืนฟรี
- EATON หน่วยแสงซีรีส์ 10250T
- ANSELL 11-920 ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีน้ำเงิน Hyflex