คลีโก้ 19tta04q-g | ไขควงลม 10 ถึง 40 นิ้ว-ปอนด์ - 24d705 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLECOTOOLS 19TTA04Q-G ไขควงลม 10 ถึง 40 นิ้ว-ปอนด์ - AB7WHN 24D705

CLECOTOOLS 19TTA04Q-G ไขควงลม 10 ถึง 40 นิ้ว-ปอนด์.

In Stock
รายการ: AB7WHN รุ่น: 19TTA04Q-Gข้ามอ้างอิง: 24D705
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
฿95,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 8 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2.8
CFM @ โหลดเต็ม11
ประเภทคลัทช์ปิดเครื่องอย่างแม่นยำ
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100
ประเภทการจัดการT ที่จับ
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
การดำเนินการกลับได้
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
ช่วงแรงบิด Soft Draw10 ถึง 40 นิ้ว - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8467210010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Hex บิต (1/4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าCFM @ โหลดเต็มความเร็วฟรีประเภทการจัดการนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G ไขควงลม 5 ถึง 26 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT16ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1900ปืนพก3 / 8 "8.3 "฿86,622
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G ไขควงลม 10 ถึง 40 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT16ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100ปืนพก3 / 8 "8.1 "฿88,522
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G ไขควงลม 10 ถึง 45 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660ปืนพก3 / 8 "8.5 "฿93,737
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G ไขควงลม 10 ถึง 40 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT25ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1100ปืนพก3 / 8 "8"฿91,190
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G ไขควงลม 10 ถึง 45 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 660ปืนพก3 / 8 "8.4 "฿91,190
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G ไขควงลม 15 ถึง 79 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 470ปืนพก3 / 8 "9.8 "฿98,684
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G ไขควงลม 45 ถึง 130 นิ้ว-ปอนด์ | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 260ปืนพก3 / 8 "9.7 "฿98,336

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLECOTOOLS 19TTA04Q-G ไขควงลม 10 ถึง 40 นิ้ว-ปอนด์.
฿95,140 / หน่วย