DAYTON โบลเวอร์ 3C110
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 820 / 975 / 1115 / 1225 |
ความลึก | 52-7 / 16 " |
ความสูง | 58.38 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 32-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
มอเตอร์ HP | เพื่อ 3 10 |
ความสูงของเต้าเสียบ | 32.25 " |
ความกว้างขาออก | 23.375 " |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-11 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | Backward Incline Belt Drive แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 10.75 " |
ความกว้าง | 51.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 301.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 134.62 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เพลา Dia | RPM ของโบลเวอร์ | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความสูง | ขาเข้า Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C048 | 1-3 / 16 " | 1130/1240/1425/1690/1865 | 42-15 / 16 " | 20 " | 10.031 " | 34.5 " | 40.25 " | 21-1 / 2 " | ฿167,372 | |
3C049 | 1-7 / 16 " | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8 " | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8 " | ฿257,148 | |
3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8 " | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8 " | ฿109,619 | |
3C074 | 1-3 / 16 " | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8 " | ฿130,934 | |
3C111 | 1-15 / 16 " | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8 " | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | ฿601,383 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.