KEO Center Reamer เหล็กไฮสปีด 3 ฟัน มุมรวม 100 องศา
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51000 | 1" | เคลือบผิว | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,788 | |
A | 51000-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,526 | |
A | 51500-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿10,506 | |
A | 51500 | 1-1 / 2 " | เคลือบผิว | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿8,882 | |
A | 51250 | 1-1 / 4 " | เคลือบผิว | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,195 | |
A | 51250-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿7,074 | |
A | 51750 | 1-3 / 4 " | เคลือบผิว | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿12,120 | |
A | 51750-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,101 | |
A | 50120-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿861 | |
A | 50120 | 1 / 2 " | เคลือบผิว | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿863 | |
A | 50140 | 1 / 4 " | เคลือบผิว | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿629 | |
A | 50140-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿763 | |
A | 52300-TiN | 2" | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿16,785 | |
A | 52300 | 2" | เคลือบผิว | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,592 | |
A | 50340 | 3 / 4 " | เคลือบผิว | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,710 | |
A | 50340-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,664 | |
A | 50380-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿661 | |
A | 50380 | 3 / 8 " | เคลือบผิว | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿715 | |
A | 50580-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,208 | |
A | 50580 | 5 / 8 " | เคลือบผิว | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,282 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดในการก่ออิฐ
- ติดตามเลื่อย
- เส้นชีวิตหดตัวเอง
- บารอมิเตอร์
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันมือถือ
- ระบบล็อค
- เครื่องมือตัด
- เครื่องมือยึด
- solenoids
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- STEEL KING โครงแท่นวางตรง
- DAYTON ไส้กรอง, Water Block, 10 ไมครอน
- ABILITY ONE ไม้ถูพื้นไมโครไฟเบอร์ยาว 18 นิ้ว x กว้าง 5
- VESTIL ยามมุม
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P401 ลดสุขาภิบาล Tees ทั้งหมด Hub
- KERN AND SOHN ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ซีรีส์ EG-ACC
- CHERNE ปลั๊ก
- PARKER วาล์วควบคุมทิศทางแบบไฮดรอลิค
- INGERSOLL-RAND ที่นั่ง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS